H-6(グレー) 搬送容器 アズワン 20811997

搬送容器

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)20材質PE(ポリエチレン)注文コード20811997品番H-6(グレー)
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥2,058
販売価格(税別)
1,871

一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。
キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。

材質PE(ポリエチレン)グレー容量(L)20口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355×422ノズル別売耐熱温度(℃)60コック別売アズワン品番2-584-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20811963
2024-04-29
用途: 移植機
農・林・水産業

付属のものと同じ大きさを探していたので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする