曜日別特売
VIO-15RN ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン 20813670

VIO-15RN ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン 20813670
VIO-15RN ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン 20813670

ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(50本)
容量(mL)15(ラックパック)
内容量1袋(50本)注文コード20813670品番VIO-15RN
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,761
販売価格(税別)
2,510

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!

仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)15(ラックパック)目盛白色印刷寸法(Φ×mm)17×118耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000アズワン品番1-3500-33
注意
※サンプルは、-21・22・32をご用意しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする