T&D(ティアンドデイ)
ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20813715
品番
RTR502B
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
寸法(mm)
47×19.0×62(突起部除く)
質量(g)
50
温度測定範囲(℃)
-60~155
測定対象
温度
インターフェース
光通信/特定小電力無線通信/Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
測定チャンネル
温度1ch(外付け)
アズワン品番
1-3521-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000