曜日別特売
HS120087 ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientific 20814458

ワイヤー遠沈管立て 50mL用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
収納本数(本)12
内容量1個注文コード20814458品番HS120087
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。

材質スチール寸法(mm)212×80×60収納本数(本)12アズワン品番1-4514-05適合チューブ径(Φmm)30~33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする