曜日別特売
HS120088 ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientific 20814467

HS120088 ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientific 20814467
HS120088 ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientific 20814467

ワイヤー遠沈管立て 50mL用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
収納本数(本)50
内容量1個注文コード20814467品番HS120088
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。

材質スチール寸法(mm)355×189×60収納本数(本)50アズワン品番1-4514-06適合チューブ径(Φmm)30~33

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする