仕様空気圧(cm):約0.59MPa(6kg/2)、フランジ径(mm):Φ90、付属プロペラ直径(mm):Φ160、付属プロペラ枚数:2枚材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム全長(mm)950シャフト径(Φmm)Φ15出力0.46kW回転数(min-1[r.p.m])300~2000型番M05-1800BN(固定取付型)ホース継手PT1/4本体サイズ(mm)190×100×189シャフト長さ(mm)780アズワン品番1-788-06最大トルク8.8N・m(0.83kg・m)