曜日別特売
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817416

- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817416
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817416
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817416
- メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付 アズワン 20817416

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 白 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
容量(mL)5
内容量1個注文コード20817416品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)5全高(mm)72外径(Φmm)23アズワン品番1-8654-21-24体積許容誤差(mL)±0.025ガラス栓(TS)9校正証明書JCSS校正
注意
※カスタムAは、JISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」に準拠しています。
※高さは栓を除く
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする