PH-6011 防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム 20818177

PH-6011 防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム 20818177
PH-6011 防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ カスタム 20818177

防水pH計 校正証明書付 PHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード20818177品番PH-6011
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

持ち運びに便利なポケットサイズです。

付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pH分解能0.1pH寸法(Φ×mm)37.5×170アズワン品番2-1287-02-20防水IP57準拠校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする