曜日別特売
ENVL-B 8x LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学 20818439

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
倍率(倍)8
内容量1台注文コード20818439品番ENVL-B 8x
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。

消費電力(W)7レンズ径(Φmm)90倍率(倍)8電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも)光源LEDレンズ構成4枚組レンズアズワン品番2-3091-14LED寿命(時間)40000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする