曜日別特売
SSJW CIC アズピュアクリーンジャケット クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 20818755

SSJW CIC アズピュアクリーンジャケット クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 20818755
SSJW CIC アズピュアクリーンジャケット クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 20818755

アズピュアクリーンジャケット クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード20818755品番SSJW CIC
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

サイズ3L胸囲(cm)121グレードクラス100混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)袖丈(cm)61.5着丈(cm)80.5表面抵抗値(Ω)10^6~^8/□アズワン品番2-4928-04-77
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする