金沢車輌
ハンドブレーキ付き台車 PHBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
耐荷重(kg)
150
150
300
車輪径(Φmm)
100
100
130
床面高さ(mm)
146
146
215
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20819988
品番
PHB‐150GS
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ハンドルから手を放すとロックされる安全仕様。
ハンドルから手を放すとロックされますのでブレーキのかけ忘れがありません。
床を汚さないノーカーボンゴムタイヤです。
耐荷重(kg)
150
質量(kg)
11.5
色
ブルー
ブレーキ
○
種別
完成品
寸法(mm)
745×455×905
車輪径(Φmm)
100
材質(キャスター)
静音ノーカーボングレーゴム
床面高さ(mm)
146
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
2-9405-01
騒音対策
○
材質(荷台)
PP