AFB-81 アズラボフリーズボックス AFBシリーズ アズワン 20820015

アズラボフリーズボックス AFBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
チューブ架数(本)81
内容量1個(10個)注文コード20820015品番AFB-81
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200

超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。
滅菌タイプをラインナップ!

材質紙(表面は耐水紙仕上げ)寸法(mm)133×133×51滅菌アズワン品番2-949-32チューブ架数(本)81適合チューブ径(Φmm)最大12
注意
※滅菌品は個包装です。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする