- 研究用高純度シリコンウェハー 1枚入 アズワン 20820067

研究用高純度シリコンウェハー 1枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ウェハー厚(μm)280±25
タイプ伝導型:P
内容量1枚注文コード20820067品番-
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥10,615
販売価格(税別)
9,650

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供

仕様(面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)長さ(mm)(OF)17.5±2.5タイプ伝導型:Pサイズ(inch)2抵抗値0.1~100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cmアズワン品番2-960-11製造方法CZ法ウェハー厚(μm)280±25
注意
※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする