曜日別特売
大 パンチングバット アズワン 20823522

パンチングバット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20823522品番
参考基準価格(税別)¥21,550販売価格(税込)¥23,469
販売価格(税別)
21,335
形状角型仕様オートクレーブ可材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上サイズ穴径(Φmm)6外寸(mm)約365×155×140(底約302×151)内寸(mm)300×150×100穴ピッチ(mm)10アズワン品番1-1550-03取手あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする