アズワン
枠付きステンレスワゴン
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
間口(mm)
610
460
610
奥行(mm)
410
310
410
段数
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20823696
品番
枠付きラージ2段
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×410×809
材質
SUS430
質量(kg)
7.5
奥行(mm)
410
間口(mm)
610
段数
2
積載荷重(kg)
20
全高(mm)
809
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番
3-1556-03