アズワン
プラスチックキャビネット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
3-1613-11
3-1613-12
3-1613-11
3-1613-02
3-1613-01
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20825568
品番
9762000 027002 組立済
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
アズワン品番
3-1613-11
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ヒンジ/ステンレス(SUS403)
質量(kg)
約10
タイプ
下段・両開き
内寸法(mm)
655×355×830
棚板耐荷重(kg)
30
防塵防水性能
IP43
外寸法(mm)
800×440×1000