AS82GTU 超音波洗浄器 アズワン 20825857

AS82GTU 超音波洗浄器 アズワン 20825857
AS82GTU 超音波洗浄器 アズワン 20825857
AS82GTU 超音波洗浄器 アズワン 20825857
AS82GTU 超音波洗浄器 アズワン 20825857
AS82GTU 超音波洗浄器 アズワン 20825857

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
槽内寸法(mm)500×300×150
槽容量(L)22.5
内容量1個注文コード20825857品番AS82GTU
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥356,400
販売価格(税別)
324,000

高出力タイプで優れた洗浄力。

付属品スノコ・フタ・排水管・ホース・ニップル質量(kg)約14.6出力380W槽内寸法(mm)500×300×150外寸(mm)570×330×330仕様ヒーター(℃):20~60、排水口径:1/2″、ヒーター容量:512W材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz型番AS82GTU電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHzアズワン品番1-1628-06槽容量(L)22.5発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

超音波洗浄器
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする