付属品スノコ・フタ・排水管・ホース・ニップル質量(kg)約22出力440W槽内寸法(mm)500×300×200外寸(mm)570×330×380仕様ヒーター(℃):20~60、排水口径:1/2″、ヒーター容量:720W材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz型番AS83GTU電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHzアズワン品番1-1628-07槽容量(L)30発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子