ジェイウィン(J win)
セーフティコーン JWCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
20827460
品番
JWC-700S
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。
ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
材質
PVC
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
約700
タイプ
省スペースタイプ
種類
スタンダード
ベース寸法(mm)
350×350
色(本体)
蛍光オレンジ
アズワン品番
4-2603-02
デザイン
ライン入り