曜日別特売
NK008 ネオジム磁石 二六製作所 20828282

ネオジム磁石

商品レビューを投稿する
内容量1袋(10個)
寸法(mm)20×10×5
内容量1袋(10個)注文コード20828282品番NK008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

ニッケルメッキで防錆処理を施しています。

アズワン品番1-1743-09寸法(mm)20×10×5タイプ角型耐熱温度(℃)約80表面磁束密度(mT)370残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
注意
※表面磁束密度は参考値です

商品説明動画

ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする