サンコーインダストリー
(+)ナベ小ネジ 鉄 三価ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1袋(100本)
注文コード
20828345
品番
M2×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
なべ
ねじ径d
M2
アズワン品番
4-289-07
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000