2570 PMPメスシリンダー Kartell(カルテル) 20828747

2570 PMPメスシリンダー Kartell(カルテル) 20828747
2570 PMPメスシリンダー Kartell(カルテル) 20828747
2570 PMPメスシリンダー Kartell(カルテル) 20828747

PMPメスシリンダー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
容量(mL)10
1目盛(mL)0.2
内容量1個注文コード20828747品番2570
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

耐熱性・耐破損性に優れています。
五角形の台座のついた一体成型です。

材質
PMP(ポリメチルペンテン)
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.2
耐熱温度(℃)
最大170
アズワン品番
4-3151-02
寸法(外径×高さ)(mm)
13.5×139

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする