TRUSCO
メスシリンダー 青目盛付
見やすい青色のメモリで、耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
ガラス製に比べて軽く、扱いやすいです。
用途
研究・実験用として。
学校教材用品として。
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
許容誤差(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07021669
MS10-A
723-8296
10
145
±0.20
13.5
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07021678
MS1000-A
723-8294
1000
440
±6.00
61
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07021687
MS250-A
723-8297
250
310
±2.00
41
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください