No.3 ワイヤーレスバーコーター アズワン 20828939

ワイヤーレスバーコーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アズワン品番4-3492-01
内容量1本注文コード20828939品番No.3
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

ワイヤーを巻いていなく、バー自体に凹凸の加工を加えたバーコーターで、ワイヤー切れや、ワイヤーのずれもありません。
ワイヤーレスのため洗浄性に優れており、粘着性のある塗料や塗料を厚めに塗布する際、洗浄が容易です。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することが容易で、両手持ち式のため容易に塗布することが可能です。

材質SUS303幅(mm)(塗布)304(12インチ)全長406mm(16インチ)厚さ(μm)(ウェット膜)7.62芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)素線径(μm)(相当)約Φ76.2アズワン品番4-3492-01
注意
※膜厚は使用する塗料やバーコーターを引く速度などにより異なります。ウェット膜厚(μm)は参考値としてご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする