曜日別特売
CP745LED Trinocular ズーム実体顕微鏡 アズワン 20829314

ズーム実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個タイプ三眼注文コード20829314品番CP745LED Trinocular
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。

タイプ三眼接眼レンズ10倍(WF10×)アズワン品番1-1925-02鏡筒形式傾斜角45°調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm作動距離(mm)100mmズーム範囲ズーム比:1:6.4実視野(Φmm)Φ20mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm照明LED照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hzコード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)本体サイズ(mm)250×300×490mm質量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする