SL8850 デジタル騒音計 アズワン 20829533

SL8850 デジタル騒音計 アズワン 20829533
SL8850 デジタル騒音計 アズワン 20829533

デジタル騒音計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個測定レベル範囲(dB)35~100dB(Low)・65~130dB(Hi)注文コード20829533品番SL8850
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥17,270
販売価格(税別)
15,700
測定レベル範囲(dB)35~100dB(Low)・65~130dB(Hi)周波数範囲(Hz)1.5Hz~8kHz精度±1.5dB(at94dB)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)付属品ケース分解能0.1dB機能表示1.5回/秒、MAX表示、データホールド、AC/DCアウトプッアズワン品番1-1948-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20829533
2023-02-03
用途: メンテナンス時の音量測定用に使用しています。
有限会社太陽電気工業建設業・工事業

コンパクトで使いやすく計測もしやすく大変に良い物だと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする