HPK1-1500-304 流し台 アズワン 20830766

流し台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
間口(mm)1500
内容量1個注文コード20830766品番HPK1-1500-304
参考基準価格(税別)¥418,000販売価格(税込)¥458,700
販売価格(税別)
417,000
材質【流し】ステンレス(SUS304)、【本体】ステンレス(SUS430)高さ(mm)800間口(mm)1500奥行(mm)600仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個質量(kg)36アズワン品番3-2013-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする