Fridge To Go
Fridge To Goの 加熱・冷却・クーラーボックス
Fridge To Goの 実験研究用クーラーボックス/容器
バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20831380
品番
FTG9010MEV
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
2〜8℃の温度を長時間保持します。
材質
外装/ナイロン(840デニール)、内部構造/ポリエステルメッシュ繊維・断熱PE・アルミニウムコーティング
質量(kg)
6.9
容量(L)
25
内寸法(mm)
390×250×260
外寸法(mm)
420×280×290
アズワン品番
4-3737-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000