- クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入 MAPA 20831669

クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
サイズS
内容量1袋(12袋×1双)注文コード20831669品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。
クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。
シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。

材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360サイズS適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5アズワン品番4-3749-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする