Heathrow Scientific
サンプル容器用ワイヤーラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20832588
品番
HS120091
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。
材質
スチール(HDPEコート)
寸法(mm)
393×262×50
収納本数(本)
24(6×4列)
穴サイズ(mm)
58×58
アズワン品番
4-3794-01
適合チューブ径(Φmm)
55~58
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000