- PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルム 20832744

PENフィルムQ51-A4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(μm)25
内容量1袋(10枚)注文コード20832744品番-
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質PEN(ポリエチレンナフタレート)厚さ(μm)25寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550アズワン品番3-2161-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20832805
2020-06-12
用途: シールドの透明フィルム
教育・研究機関

透明度が低すぎて使い物にならなかった。曇りガラスと同等で、フィルムの向こう側がなんとか見えるレベル。この質では、普通透明とは言わない。

1が参考にしています
対象商品 : 20832778
2020-01-29
用途: 某社との共同研究のため
サービス業

PENは75μmの膜厚でもフラットであり、ある開発目的に合致するものであった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする