曜日別特売
- 低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入 アズワン 20835126

- 低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入 アズワン 20835126
- 低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入 アズワン 20835126

低発塵活性炭マスク オーバーヘッド 4層タイプ 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード20835126品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,901
販売価格(税別)
4,455

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。
脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。
4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。
マスクは個別に包装されているので衛生的です。

仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50%材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)175×90タイプオーバーヘッドアズワン品番4-3904-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする