アズワン
ネオジム磁石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
1セット(5個)
厚さ(mm)
3
4
1.5
1
2
3
5
10
8
6
外径(Φmm)
14
6
6.6
8
10
12
14
18
穴径(mm)
8
3
2
4
5
6
8
7
12
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20837066
品番
NR034
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,593
販売価格(税別)
¥
13,266
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
タイプ
リング型
外径(Φmm)
14
材質(磁石)
ネオジム磁石
アズワン品番
3-2207-72
穴径(mm)
8
表面磁束密度(mT)
300