MTC Bio
2ポジションキャップ付ラウンドチューブ DuoClick(TM) 14mL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1箱(10ラック×50本)
1箱(20袋×25本)
1箱(10ラック×50本)
1箱(500本)
1箱(1000本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×50本)
注文コード
20839475
品番
T8832
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質
PP
容量(mL)
14
目盛
有
滅菌
済
包装
ラック
寸法(Φ×mm)
17×100
アズワン品番
4-4336-02
遠心強度
(耐遠心荷重)4000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000