アズワン
PTFEボールフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
3-2368-03
3-2368-01
3-2368-02
3-2368-03
3-2368-04
3-2368-05
3-2368-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20840514
品番
20
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途
チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
アズワン品番
3-2368-03
ボール直径(mm)
20
穴径(Φmm)
【差込】8
材質
PTFE(四フッ化エチレン)