曜日別特売
30 PTFEボールフィルター アズワン 20840532

PTFEボールフィルター

商品レビューを投稿する
アズワン品番3-2368-05
内容量1個注文コード20840532品番30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。

用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。アズワン品番3-2368-05ボール直径(mm)30穴径(Φmm)【差込】8材質PTFE(四フッ化エチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする