曜日別特売
MH34TD115 レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ 馬印 20843648

レーザー罫引工程表ホワイトボード 脚付タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個表示内容1ヶ月工程表・15段注文コード20843648品番MH34TD115
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

レーザー罫引なので罫線が半永久的に消えません。
書いた情報が引き立つ0.4mm幅の罫線です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付きオリジナルアルミ枠です。
板面は表面硬度が高く、繰り返し書き消しできるホーローホワイトボードです。
両面回転仕様で片面がレーザー罫引工程表、もう片面は無地でミーティングボードとしてもご使用いただけます。

付属品イレーザー1個、マーカー(黒、赤)各1本、マグネット2個材質枠部・粉受/アルミニウム寸法(mm)1326×610×1840タイプ脚付タイプ種類脚付・罫線文字カットシート貼り表示内容1ヶ月工程表・15段材質(表面)ホーローホワイトボードアズワン品番4-4551-02繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする