曜日別特売
- テドラーバッグ アズワン 20847058

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

テドラーバッグ

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個容量(L)100材質テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)注文コード20847058品番-
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,572
販売価格(税別)
24,156

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。

用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに材質テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.05寸法(mm)1000×700容量(L)100アズワン品番1-2713-09タイプ1ツ口スタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75867321
2020-08-18
用途: ガス採取用

よくあるタイプの製品ですが,短納期で必要だったので購入しました.

対象商品 : 75867163
2017-04-11
用途: 地下ガス採取用として使用した。
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

以前から使用しているので、安心して使用できる。翌日到着したので現場に間に合わせることができた。

対象商品 : 75867172
2015-09-04
用途: 作業環境測定の有機溶剤捕集用
医療・福祉・介護関連業

2つ口を常用していたけど、1つ口でも不便さはあまり感じない。価格が安いのが最大の魅力ではないだろうか。
中には、キャップの締め付けが緩くガスが抜けるものもあった。確認しながら使用したけど、まだゆるいのがあったりで、簡単に緩まないような改善が望まれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする