曜日別特売
AL-2H-2.0-0.4 アルミナ絶縁管 アズワン 20849702

アルミナ絶縁管

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)0.4外径(Φmm)2形状2穴注文コード20849702品番AL-2H-2.0-0.4
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

緻密質のアルミナチューブです。

内径(Φmm)0.4外径(Φmm)2長さ(mm)100形状2穴使用温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)(400℃)25アズワン品番3-3188-03曲げ強度(MPa)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20849693
2017-12-15
用途: 機械基準バー
自動車・二輪車・自転車関連業

たしか外径1.6と商品情報がマイクロメーターで確認したところ1.9希望サイズと違いがあった

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
本製品の公差につきまして、外径1.6±0.1となります。
今回外径1.9との事ですので誤って別サイズの製品が納品された可能性がございます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする