アズワン
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
4-4935-01
4-4935-01
4-4935-02
4-4935-03
4-4935-04
4-4935-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849905
品番
KTO-3250-TF
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
長さ(mm)
(シース部)50
径(Φmm)
(シース部)3.2
温度範囲(℃)
-50~+750
アズワン品番
4-4935-01
リード線長さ(m)
2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000