アズワン
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
アズワン品番
4-4936-04
4-4936-01
4-4936-02
4-4936-03
4-4936-04
4-4936-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849984
品番
KTO-16200-TF
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
長さ(mm)
(シース部)200
径(Φmm)
(シース部)1.6
温度範囲(℃)
-50~+650
アズワン品番
4-4936-04
リード線長さ(m)
2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000