アズワン
高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20850709
品番
SCM80G
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
活性炭シートの約55%を活性炭が占めます。
高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。
個包装のため、衛生的に使用可能です。
高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様
活性炭繊維含有率:約55%
形状
プリーツ
寸法(mm)
175×95
入数(枚)
50
構造
4層
包装形態
個包装
活性炭
(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%
対象
風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番
4-4974-02
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
98%
注意
※サンプルは、-01をご用意しております。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000