東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルームシューズ
東洋リントフリーの クリーンブーツ
ショートブーツK2000A甲プロ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20851504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
静電布・ポリエステル・人工皮革
機能
静電
JIS規格
JIS S種相当
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
鉄
アズワン品番
1-3273-02
靴タイプ
ショートブーツ