356884 スピナーフラスコ・セルスター 3568シリーズ WHEATON 20851646

スピナーフラスコ・セルスター 3568シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード20851646品番356884
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質硼硅酸ガラス3.3寸法(mm)130×250容量(mL)1000規格(フタ)センター/51-400、サイド/33-430アズワン品番4-4998-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする