アズワン
連結台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20851872
品番
LB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
80×40×90
アズワン品番
1-3288-01
ねじ穴(Φmm)
4.3
取付可能パイプ径(Φmm)
13
注意
※パイプ・天板固定用ネジは付属していません。