アズワン
ステンレス平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20851976
品番
BF
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.1(支柱含む)
高さ(mm)
600
台座寸法(mm)
350×180
支柱径(Φmm)
13
アズワン品番
1-3294-01
台座形状
平形