曜日別特売
No.5A 給餌箱 SN-950 シナノ製作所 20852493

給餌箱 SN-950

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)80×45×60
タイプ固形餌入れ・落とし込み式
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード20852493品番No.5A
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合マウス・ラット用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×45×60タイプ固形餌入れ・落とし込み式型番No.5Aアズワン品番1-3355-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする