CDQ2BH20-35DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH20 SMC 20853203

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)35
内容量1個注文コード20853203品番CDQ2BH20-35DZ
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする