曜日別特売
3030235 バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonic 20855164

バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(μL)10
アズワン品番4-5360-02
内容量1本注文コード20855164品番3030235
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。
詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。
ドイツ製シリンジ

材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定内径(Φmm)(針)0.13先端(針)横穴容量(μL)10外径(Φmm)(針)0.47アズワン品番4-5360-02ゲージ26s

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする