サカエ
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(kg)
4.45
4.41
4.49
4.45
4.34
4.42
4.38
キャスター
自在4・固定1
自在3・固定2
自在5
自在4・固定1
材質
(キャスター)エラストマー
(キャスター)エラストマー
(キャスター)ナイロン
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20855688
品番
SCR-M900EQB
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
材質
(キャスター)エラストマー
キャスター
自在4・固定1
アズワン品番
4-582-17
質量(kg)
4.45
色
ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×600×120
均等荷重(kg)
130
床面高さ(mm)
118
荷台寸法(mm)
900×600
特性
軽量、たわみに強い、4方向取手付、滑り止め(積載面)、クイックターン方式
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可